Fraise carbure monobloc MTC 20M mm

Réf.: 202272 20M
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norm: DIN 6527
  • Type: W
  • Tolérance ⌀ nominal: h6
  • Nombre de dents Z: 3
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 20 mm
Revêtement DLC
Type d'outils Carbure monobloc
Norm DIN 6527
Type W
Tolérance ⌀ nominal h6
Nombre de dents Z 3
Angle d'hélice 45 degré
Propriété de l'angle d'hélice Différent
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le dressage
Queue DIN 6535 HB avec h6
Qualité d'équilibrage avec queue G 2,5 avec HB
Arrosage interne non
Méthode d'usinage MTC
Longueur de coupe Lc 60 mm
Longueur de col L1 avec détalonnage 74 mm
⌀ de détalonnage D1 19 mm
Longueur totale L 126 mm
⌀ queue Ds 20 mm
Type de queue HB
Angle du chanfrein de bec 90 degré
Avance fz pour le rainurage dans l'alu à copeaux courts 0,085 mm
Avance fz pour le dressage dans l'alu à copeaux courts 0,12 mm
Bague de couleur Jaune
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 202272 20M
EAN / GTIN 4045197764638
Réf. fabricant 202272 20M

Tableau d’application

Alu.
N
480
Alu (à copeaux courts)
N
440
Alu > 10% Si
N
400
PMMA Acrylique
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb Sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Avec revêtement DLC sp2 de la toute dernière génération.
Avec dépouille excentrée et polissage supplémentaire dans les goujures pour une excellente évacuation des copeaux dans les matériaux en aluminium à copeaux longs.
Sans chanfrein d'angle de coupe 45º.
Cotes similaires à DIN 6527 longue.
Réf. 1–2 – tolérance: ⌀ nominal DC = e8.
Réf. 2,5–20M – tolérance: ⌀ nominal DC = h6.

Utilisation:

Spécialement conçues pour les applications MTC (Multi Task Cutting) sur la nouvelle génération de centres de tournage/fraisage.