{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 10 mm | |
Revêtement | DLC | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6527 | |
Type | W | |
Tolérance ⌀ nominal | h6 | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Angle d'hélice | 45 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Qualité d'équilibrage avec queue | G 2,5 avec HA | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | MTC | |
Longueur de coupe Lc | 30 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 38 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 9,2 mm | |
Longueur totale L | 80 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Type de queue | HA | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,2 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'alu à copeaux courts | 0,04 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'alu à copeaux courts | 0,05 mm | |
Bague de couleur | Jaune | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 202270 10M | |
EAN / GTIN | 4045197763945 | |
Réf. fabricant | 202270 10M |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fraise carbure monobloc MTC, DLC, ⌀ DC: 10Mmm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock
CHF 99.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 87.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
153 article(s) en stock
CHF 83.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | DLC | non revêtu | TiSi |
Longueur de coupe Lc | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Type | W | W | N |
Méthode d'usinage | MTC | MTC | HPC |
⌀ queue Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser |