{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 6 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | W | |
Tolérance ⌀ nominal | h6 | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Angle d'hélice | 45 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Qualité d'équilibrage avec queue | G 2,5 avec HA | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | MTC | |
Longueur de coupe Lc | 13 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 24 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 5,7 mm | |
Longueur totale L | 62 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Type de queue | HA | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,2 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'alu à copeaux courts | 0,025 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'alu à copeaux courts | 0,03 mm | |
Bague de couleur | Jaune | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 202256 6 | |
EAN / GTIN | 4045197854797 | |
Réf. fabricant | 202256 6 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Fraise carbure monobloc MTC, non revêtu, ⌀ h6 DC: 6mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 47.95
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 47.95
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 54.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock
33,40 CHF
CHF 22.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Bague de couleur | Jaune | Jaune | Jaune | Jaune |
⌀ de détalonnage D1 | 5,7 mm | 5,7 mm | 5,7 mm | 5,5 mm |
Norme | Norme usine | Norme usine | Norme usine | Norme usine |
Angle d'hélice | 45 degré | 45 degré | 45 degré | 45 degré |
Tolérance ⌀ nominal | h6 | h6 | h6 | e8 |
Type | W | W | W | W |
Nombre de dents Z | 3 | 3 | 3 | 3 |