Fraise carbure monobloc avec arrosage interne HPC 8 mm

Réf.: 202255 8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 0.01 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ f8 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: W
  • Tolérance ⌀ nominal: f8
  • Nombre de dents Z: 3
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ dents DC 8 mm
    Revêtement ZOX
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme Norme usine
    Type W
    Tolérance ⌀ nominal f8
    Nombre de dents Z 3
    Angle d'hélice 45 degré
    Propriété de l'angle d'hélice Différent
    Pas des arêtes de coupe Différent
    Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
    Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le dressage
    Queue DIN 6535 HA avec h6
    Qualité d'équilibrage avec queue G 2,5 avec HA
    Arrosage interne oui
    Méthode d'usinage HPC
    Longueur de coupe Lc 21 mm
    Longueur de col L1 avec détalonnage 25 mm
    ⌀ de détalonnage D1 7,4 mm
    Longueur totale L 63 mm
    ⌀ queue Ds 8 mm
    Type de queue HA
    Largeur du chanfrein de bec à 45° 0,2 mm
    Angle du chanfrein de bec 45 degré
    Avance fz pour le rainurage dans l'alu à copeaux courts 0,06 mm
    Avance fz pour le dressage dans l'alu à copeaux courts 0,08 mm
    Bague de couleur Jaune
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 202255 8
    EAN / GTIN 4045197413499
    Réf. fabricant 202255 8

    Tableau d’application

    Alu.
    N
    500
    Alu (à copeaux courts)
    N
    480
    Alu > 10% Si
    N
    240
    CuZn
    N
    240
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     
    à sec
     
    Air
     

    Description

    Exécution:

    Fraises ébauche robustes sans denture profilée.
    Avec âme renforcée, goujures spéciales à grand débit de copeaux et polies.

    Utilisation:

    Conditions de coupe ébauche pour une qualité d'état de surface proche de la finition.

    Remarque(s):

    NOUVELLE GENERATION DISPONIBLE!
    Produit plus récent recommandé: 202006.