{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 12 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | W | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Angle d'hélice | 45 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 36 mm | |
Longueur totale L | 100 mm | |
⌀ queue Ds | 12 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,2 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 90 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'alu à copeaux courts | 0,05 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'alu à copeaux courts | 0,07 mm | |
Bague de couleur | Jaune | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 202238 12 | |
EAN / GTIN | 4067263238249 | |
Réf. fabricant | 202238 12 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise carbure monobloc 12 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF 85.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
23 article(s) en stock
CHF 85.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 128.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Bague de couleur | Jaune | Jaune | Jaune |
Longueur totale L | 100 mm | 100 mm | 93 mm |
⌀ dents DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Angle d'hélice | 45 degré | 45 degré | 42 degré |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | e8 | e6 |
Type | W | W | W |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser |