{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Master Alu | |
⌀ dents DC | 8 mm | |
Revêtement | DLC | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | W | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Angle d'hélice | 42 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Qualité d'équilibrage avec queue | G 2,5 avec HA | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 19 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 30 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 7,8 mm | |
Longueur totale L | 68 mm | |
⌀ queue Ds | 8 mm | |
Arrondi d’angle rv | 0,2 mm | |
Avance fz pour le rainurage dans l'alu à copeaux courts | 0,05 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'alu à copeaux courts | 0,07 mm | |
Bague de couleur | Jaune | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 202014 8 | |
EAN / GTIN | 4062406126360 | |
Réf. fabricant | 202014 8 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fraise ébauche carbure monobloc GARANT Master Alu PickPocket HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 8mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 86.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 86.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 81.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
18 article(s) en stock
CHF 98.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 47.35
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
CHF 71.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | DLC | TiAlN | TiAlN | DLC | non revêtu | DLC |
⌀ de détalonnage D1 | 7,8 mm | 7,7 mm | 7,7 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,8 mm |
Arrosage interne | non | non | non | non | non | non |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 |
Angle d'hélice | 42 degré | 40 degré | 40 degré | 35 degré | 45 degré | 42 degré |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 |
Nombre de dents Z | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |