Fraise ébauche carbure monobloc GARANT Master Alu PickPocket HPC, non revêtu, ⌀ e8 DC: 8mm

Réf.: 202012 8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 0.01 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: W
  • Tolérance ⌀ nominal: e8
  • Nombre de dents Z: 3
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Master Alu
⌀ dents DC 8 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type W
Tolérance ⌀ nominal e8
Nombre de dents Z 3
Angle d'hélice 42 degré
Propriété de l'angle d'hélice Différent
Pas des arêtes de coupe Différent
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le dressage
Queue DIN 6535 HA avec h6
Qualité d'équilibrage avec queue G 2,5 avec HA
Arrosage interne non
Méthode d'usinage HPC
Longueur de coupe Lc 19 mm
Longueur de col L1 avec détalonnage 30 mm
⌀ de détalonnage D1 7,8 mm
Longueur totale L 68 mm
⌀ queue Ds 8 mm
Angle du chanfrein de bec 90 degré
Avance fz pour le rainurage dans l'alu à copeaux courts 0,05 mm
Avance fz pour le dressage dans l'alu à copeaux courts 0,07 mm
Bague de couleur Jaune
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 202012 8
EAN / GTIN 4062406126261
Réf. fabricant 202012 8

Tableau d’application

Alu.
N
250
Alu (à copeaux courts)
N
200
Alu > 10% Si
N
180
PMMA Acrylique
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
Honeycomb Sandwich
N
180
Cu
N
120
CuZn
N
150
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Pour l’ébauche et la finition.
Jusqu'à 2×D dans la masse avec vitesses d'avance maximales et très faible génération de vibrations.
Vitesses d'avance maximales en plongée verticale possibles.
Fraisage en plongée oblique possible jusqu'à 45°.

Avantage(s):

Forme de goujure optimisée, dépouille excentrée, goujures larges.

Remarque(s):

Il ne faut pas descendre en dessous d’une surépaisseur minimale de 0,1×D pour les opérations de finition suivantes.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fraise ébauche carbure monobloc GARANT Master Alu PickPocket HPC, non revêtu, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 8mm

Fraise ébauche carbure monobloc GARANT Master Alu PickPocket HPC, non revêtu, ⌀ e8 DC: 8mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF  74.70
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF  95.90
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  43.55
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
23 article(s) en stock
CHF  43.55
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
29 article(s) en stock
CHF  56.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
38 article(s) en stock
CHF  56.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF  34.65
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF  66.80
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF  62.20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le dressage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,25×D pour le dressage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le dressage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le dressage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le dressage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le dressage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le dressage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le dressage 0,5×D pour le dressage; 0,5×D pour le dressage
Longueur totale L 68 mm 70 mm 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm 68 mm 63 mm
Arrosage interne non non non non non non non non non
Angle d'hélice 42 degré 20 degré 45 degré 45 degré 45 degré 45 degré 45 degré 45 degré 42 degré
Tolérance ⌀ nominal e8 e8 h6 h6 h6 h6 e8 h6 e8
Type W W W W W W W W W
Type de produit Fraise à dresser Fraise à dresser Fraise à dresser Fraise à dresser Fraise à dresser Fraise à dresser Fraise à dresser Fraise à dresser Fraise à dresser

De la même série "Master Alu" Afficher tout