Fraise carbure monobloc HPC, TiAlN, ⌀ DC: 4mm

Réf.: 201648 4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 0.01 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: H
  • Tolérance ⌀ nominal: 0 / -0,02
  • Nombre de dents Z: 2
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 4 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type H
Tolérance ⌀ nominal 0 / -0,02
Nombre de dents Z 2
Angle d'hélice 35 degré
Propriété de l'angle d'hélice Différent
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,05×D pour le dressage
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne non
Méthode d'usinage HPC
Longueur de coupe Lc 10 mm
Longueur totale L 50 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Angle du chanfrein de bec 90 degré
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 70 HRC 0,008 mm
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 70 HRC 0,01 mm
Bague de couleur Rouge
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 201648 4
EAN / GTIN 4045197641472
Réf. fabricant 201648 4

Tableau d’application

Acier < 60 HRC
H
60
Acier < 65 HRC
H
50
Acier < 67 HRC
H
40
Acier < 70 HRC
H
35
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

GARANT Diabolo 70:Substrat spécial en carbure monobloc présentant une résistance à la rupture très élevée ainsi qu’une excellente résistance à l’usure pour une sécurité de processus optimale. Nouveau revêtement nanocristallin high-tech pour le fraisage dur jusqu’à 70 HRC. Idéale pour une utilisation prolongée dans la fabrication d’outils et de moules.Réf. 0,5 − 5: angle d’épaulement α = 15°.

Utilisation:

Grâce à la géométrie spéciale, utilisation optimale dans les matériaux trempés de 60 HRC à 70 HRC.

Remarque(s):

fz pour ap = 0,05×D.