{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 3 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle d'hélice | 50 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 8 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 15 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 2,8 mm | |
Longueur totale L | 57 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,04 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'INOX < 900 N/mm2 | 0,015 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'INOX < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Bague de couleur | Bleu | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 201644 3 | |
EAN / GTIN | 4045197353641 | |
Réf. fabricant | 201644 3 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise carbure monobloc HPC 3 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 62.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
14 article(s) en stock
CHF 18.85
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 36.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 29.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF 44.55
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 46.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Angle du chanfrein de bec | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Bague de couleur | Bleu | Vert | Sans | Sans | Bleu | Vert |
Arrosage interne | non | non | non | non | non | non |
Norme | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Longueur de coupe Lc | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,04 | 0,1 | 0,1 | 0,13 | 0,04 | 0,1 |