{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Diabolo | |
Terän ⌀ DC | 2,5 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6527 | |
Type | H | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | e8 | |
HammaslukuZ | 2 | |
Nousukulma | 30 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,05×D pour le dressage | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Terän pituus Lc | 6 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 13 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 2,3 mm | |
Kokonaispituus L | 57 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,04 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 65 HRC | 0,005 mm | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 65 HRC | 0,007 mm | |
Bague de couleur | Rouge | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 201639 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197596956 | |
Réf. fabricant | 201639 2,5 |