{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Diabolo | |
⌀ dents DC | 0,8 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | H | |
Tolérance ⌀ nominal | 0 / −0,005 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle d'hélice | 25 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,1×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HA avec h5 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 1,2 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 4 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 0,78 mm | |
Longueur totale L | 45 mm | |
⌀ queue Ds | 4 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 90 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 65 HRC | 0,012 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 65 HRC | 0,015 mm | |
Vitesse de coupe vc dans l'acier < 65 HRC | 55 m/min | |
Facteur de correction ap corr | 1 | |
Bague de couleur | rouge | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 201631 0,8X4 | |
EAN / GTIN | 4045197932662 | |
Réf. fabricant | 201631 0,8X4 |