{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 10 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 22 mm | |
Longueur totale L | 72 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Type de queue | HB | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,3 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 201310 10 | |
EAN / GTIN | 4045197863546 | |
Réf. fabricant | 201310 10 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fraise carbure monobloc, non revêtu, ⌀ e8 DC: 10mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF 31.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 44.55
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Bague de couleur | Sans | Sans |
Longueur totale L | 72 mm | 72 mm |
Arrosage interne | non | non |
Norme | DIN 6527 | DIN 6527 |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,09 mm | 0,09 mm |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,06 mm | 0,06 mm |