{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 8 mm | |
Revêtement | AlCrN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 19 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 27 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 7,8 mm | |
Longueur totale L | 63 mm | |
⌀ queue Ds | 8 mm | |
Type de queue | HB | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,2 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 201308 8 | |
EAN / GTIN | 4045197863331 | |
Réf. fabricant | 201308 8 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fraise carbure monobloc 8 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 31.75
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 22.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Angle du chanfrein de bec | 45 | 45 |
Bague de couleur | Sans | Sans |
Type de queue | HB | HB |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,08 | 0,08 |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,05 | 0,05 |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,2 | 0,2 |