{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 15,7 mm | |
Revêtement | AlCrN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HE avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 32 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 44 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 15,4 mm | |
Longueur totale L | 92 mm | |
⌀ queue Ds | 16 mm | |
Type de queue | HB | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,1 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,13 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 201307 15,7 | |
EAN / GTIN | 4045197930255 | |
Réf. fabricant | 201307 15,7 |