{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 16 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | W | |
Tolérance ⌀ nominal | h10 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle d'hélice | 45 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 32 mm | |
Longueur totale L | 92 mm | |
⌀ queue Ds | 16 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,1 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'alu à copeaux courts | 0,065 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'alu à copeaux courts | 0,09 mm | |
Bague de couleur | Jaune | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 201280 16 | |
EAN / GTIN | 4045197112538 | |
Réf. fabricant | 201280 16 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise carbure monobloc DIN 6535 HB 16 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock
CHF 105.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 66.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
15 article(s) en stock
CHF 190.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
21 article(s) en stock
CHF 211.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D ;0,5×D pour le dressage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D ;0,5×D pour le dressage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D ;0,5×D pour le dressage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D ;0,5×D pour le dressage |
Longueur totale L | 92 | 82 | 92 | 92 |
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Longueur de coupe Lc | 32 | 22 | 36 | 36 |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
⌀ queue Ds | 16 | 16 | 16 | 16 |