Micro-fraise carbure monobloc 0,8X12 mm

Réf.: 201140 0,8X12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC × L1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: W
  • Tolérance ⌀ nominal: 0 / −0,005
  • Nombre de dents Z: 2

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ dents DC 0,8 mm
    Revêtement DLC
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme Norme usine
    Type W
    Tolérance ⌀ nominal 0 / −0,005
    Nombre de dents Z 2
    Angle d'hélice 25 degré
    Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
    Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le dressage
    Queue DIN 6535 HA avec h5
    Arrosage interne non
    Longueur de coupe Lc 1,2 mm
    Longueur de col L1 avec détalonnage 12 mm
    ⌀ de détalonnage D1 0,78 mm
    Longueur totale L 50 mm
    ⌀ queue Ds 4 mm
    Angle du chanfrein de bec 90 degré
    Avance fz pour le rainurage dans l'alu/la fonte 0,012 mm
    Avance fz pour le dressage dans l'alu/la fonte 0,016 mm
    Facteur de correction ap corr 0,2
    Bague de couleur Jaune
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 201140 0,8X12
    EAN / GTIN 4045197912824
    Réf. fabricant 201140 0,8X12

    Tableau d’application

    Alu.
    N
    480
    Alu (à copeaux courts)
    N
    440
    Alu > 10% Si
    N
    400
    PMMA Acrylique
    N
    200
    PE-HD
    N
    160
    PA 66
    N
    200
    PEEK
    N
    150
    PF 31
    N
    130
    PVDF GF20
    N
    180
    POM GF25
    N
    160
    PA 66 GF30
    N
    150
    PEEK GF30
    N
    130
    PTFE CF25
    N
    160
    Honeycomb Sandwich
    N
    300
    Cu
    N
    160
    CuZn
    N
    200
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     
    à sec
     
    Air
     

    Description

    Exécution:

    Avec revêtement DLC optimisé sp2. Pour une précision et des performances optimales dans l'aluminium. Les tolérances extrêmement strictes garantissent une précision maximale.Douple dépouille / Angle de dégagement = 16°.
    Tolérances:
    • ⌀ de positionnement libre: D1 = 0 / -0,01 mm.

    Remarque(s):

    En cas d'augmentation de la longueur de col de l'outil, réduire la valeur ap!
    Valeurs pour:
    Rainures pleines: ap = 0,25×D×ap corr
    Dressage: ap = 0,5×D×ap corr
    Pour calculer la vitesse d'avance vf, utiliser la vitesse de rotation réelle (généralement maximale) de la machine!
    Par ex.: vf = 18000 [tr/min] × fz [mm/dent] × z