Fraise conique Type C 60° 22 mm

Réf.: 194060 22
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ js16 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS Co 5
  • Norme: DIN 1833
  • Tolérance ⌀ nominal: js16
  • Direction de l'approche: horizontal
  • Queue: DIN 1835 B avec h6
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 22 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS Co 5
Norme DIN 1833
Tolérance ⌀ nominal js16
Direction de l'approche horizontal
Queue DIN 1835 B avec h6
Arrosage interne non
Nombre de dents Z 8
⌀ de détalonnage D1 10 mm
Longueur totale L 67 mm
⌀ queue Ds 12 mm
Longueur de coupe Lc 9 mm
Avance fz dans l'acier < 750 N/mm2 0,08 mm
Tolérance de queue h6
Angle du chanfrein de bec 60 degré
Bague de couleur Sans
Forme C
Type de produit Fraises coniques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 194060 22
EAN / GTIN 4045197109781
Réf. fabricant 194060 22

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
250
Alu (à copeaux courts)
N
70
Acier < 500 N/mm²
P
35
Acier < 750 N/mm²
P
28
Fonte GG(G)
K
22
CuZn
N
35
Uni
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Traitement spécial de la surface.
Type C; coupe périphérique et frontale.

Remarque(s):

Pour le fraisage de petits guides dans le secteur de l’outillage et de la construction mécanique.