{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 18 mm | |
Longueur de coupe Lc | 8 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS Co 5 | |
Profil de fraise | à denture croisée | |
Tolérance ⌀ nominal | d11 | |
Nombre de dents effectif Zeff | 4 | |
Nombre de dents Z | 8 | |
Angle d'hélice | 15 degré | |
Direction de l'approche | horizontal | |
Queue | DIN 1835 B avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Pour rain. T DIN 650 | 10 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 8 mm | |
Longueur totale L | 70 mm | |
⌀ queue Ds | 12 mm | |
Avance fz dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Angle du chanfrein de bec | 90 degré | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraises pour rainures en T |
Référence article | 194050 18X8 | |
EAN / GTIN | 4045197109699 | |
Réf. fabricant | 194050 18X8 |