Fraise pour rainures en T, non revêtu, ⌀ DC × LC d11 × d11: 25X11mm

Réf.: 194030 25X11
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC × LC d11 × d11 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS Co 5
  • Profil de fraise: à denture croisée
  • Tolérance ⌀ nominal: d11
  • Nombre de dents Z: 8
  • Angle d'hélice: 15
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 25 mm
Longueur de coupe Lc 11 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS Co 5
Profil de fraise à denture croisée
Tolérance ⌀ nominal d11
Nombre de dents effectif Zeff 4
Nombre de dents Z 8
Angle d'hélice 15 degré
Direction de l'approche horizontal
Queue DIN 1835 B avec h6
Arrosage interne non
Pour rain. T DIN 650 14 mm
⌀ de détalonnage D1 12 mm
Longueur totale L 82 mm
⌀ queue Ds 16 mm
Avance fz dans l'acier < 750 N/mm2 0,08 mm
Tolérance de queue h6
Angle du chanfrein de bec 90 degré
Bague de couleur Sans
Type de produit Fraises pour rainures en T

Numéros d’identification et classifications

Référence article 194030 25X11
EAN / GTIN 4045197109576
Réf. fabricant 194030 25X11

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
250
Alu (à copeaux courts)
N
70
Acier < 500 N/mm²
P
35
Acier < 750 N/mm²
P
28
Fonte GG(G)
K
22
CuZn
N
35
Uni
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Affûtage périphérique et latéral (denture alternée).

Remarque(s):

Pour le fraisage de rainures en T suivant DIN 650 dans des tables, plateaux et autres dispositifs de serrage.