Fraise conique Type D 45° 32 mm

Réf.: 194020 32
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ js16 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS Co 5
  • Norme: DIN 1833
  • Tolérance ⌀ nominal: js16
  • Direction de l'approche: horizontal
  • Queue: DIN 1835 B avec h6
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ dents DC 32 mm
    Revêtement non revêtu
    Type d'outils HSS Co 5
    Norme DIN 1833
    Tolérance ⌀ nominal js16
    Direction de l'approche horizontal
    Queue DIN 1835 B avec h6
    Arrosage interne non
    Nombre de dents Z 12
    ⌀ de détalonnage D1 15 mm
    Longueur totale L 71 mm
    ⌀ queue Ds 16 mm
    Longueur de coupe Lc 8 mm
    Avance fz dans l'acier < 750 N/mm2 0,09 mm
    Tolérance de queue h6
    Angle du chanfrein de bec 45 degré
    Bague de couleur Sans
    Forme D
    Type de produit Fraises coniques

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 194020 32
    EAN / GTIN 4045197109514
    Réf. fabricant 194020 32

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    250
    Alu (à copeaux courts)
    N
    70
    Acier < 500 N/mm²
    P
    35
    Acier < 750 N/mm²
    P
    28
    Fonte GG(G)
    K
    22
    CuZn
    N
    35
    Uni
     
    av. arrosage max.
     

    Description

    Exécution:

    Traitement spécial de la surface.
    Type D; coupe périphérique uniquement, denture droite.

    Remarque(s):

    Pour le fraisage de petits guides dans le secteur de l’outillage et de la construction mécanique.