Fraise Woodruff, non revêtu, ⌀ DC × LC h11 × e8: 19,5X4mm

Réf.: 194010 19,5X4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC × LC h11 × e8 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS Co 5
  • Norme: DIN 850 D/F
  • Profil de fraise: à denture croisée
  • Tolérance ⌀ nominal: e8
  • Nombre de dents Z: 10
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 19,5 mm
Longueur de coupe Lc 4 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS Co 5
Norme DIN 850 D/F
Profil de fraise à denture croisée
Tolérance ⌀ nominal e8
Nombre de dents Z 10
Direction de l'approche horizontal
Queue DIN 1835 B avec h6
Arrosage interne non
Pour clavettes-disques DIN 6888 4,0×7,5 mm
Longueur totale L 56 mm
⌀ queue Ds 10 mm
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 0,06 mm
Tolérance de queue h6
Angle du chanfrein de bec 90 degré
Bague de couleur Sans
Type de produit Fraises pour rainures en T

Numéros d’identification et classifications

Référence article 194010 19,5X4
EAN / GTIN 4045197109255
Réf. fabricant 194010 19,5X4

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
250
Alu (à copeaux courts)
N
70
Acier < 500 N/mm²
P
35
Acier < 750 N/mm²
P
28
Fonte GG(G)
K
22
CuZn
N
35
Uni
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Coupe périphérique, denture alternée. Faces latérales à dépouille ne risquant pas de coincer dans la pièce à usiner. Traitement spécial de la surface.

Remarque(s):

Pour le fraisage de rainures de clavettes-disques suivant DIN 6888 ou de petites rainures.