{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 12 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | HSS Co 8 | |
Norme | DIN 844 B | |
Profil de fraise | NR | |
Tolérance ⌀ nominal | k12 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,15×D pour le dressage | |
Queue | DIN 1835 B avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 53 mm | |
Longueur totale L | 110 mm | |
⌀ queue Ds | 12 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,5 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,029 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 192610 12 | |
EAN / GTIN | 4067263291091 | |
Réf. fabricant | 192610 12 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fraise ébauche HSS-Co8, TiAlN, ⌀ k12 DC: 12mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 71.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 65.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 63.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
57,00 CHF
CHF 56.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 60.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | 45 degré | 45 degré | 45 degré | 45 degré |
Bague de couleur | Sans | Sans | Jaune | Sans | Sans |
Profil de fraise | NR | NF | WR | NR | HR |
Longueur totale L | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
Norme | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 |
⌀ dents DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Tolérance ⌀ nominal | k12 | k10 | js14 | js12 | js12 |