Fraise ébauche HSS-PM 12 mm

Réf.: 192541 12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ js14 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS PM
  • Norme: DIN 844 B
  • Profil de fraise: WR
  • Tolérance ⌀ nominal: js14
  • Nombre de dents Z: 3
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 12 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils HSS PM
Norme DIN 844 B
Profil de fraise WR
Tolérance ⌀ nominal js14
Nombre de dents Z 3
Angle d'hélice 36 degré
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Queue DIN 1835 B avec h6
Arrosage interne non
Longueur de coupe Lc 53 mm
Longueur totale L 110 mm
⌀ queue Ds 12 mm
Largeur du chanfrein de bec à 45° 0,7 mm
Angle du chanfrein de bec 45 degré
Avance fz pour le rainurage dans l'alu à copeaux courts 0,05 mm
Bague de couleur Jaune
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 192541 12
EAN / GTIN 4045197547545
Réf. fabricant 192541 12

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
138
INOX < 900 N/mm²
M
23
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Avec profil ébauche. Coupe au centre pour le fraisage en plongée.
Pour rendement optimal.

Avantage(s):

Les larges goujures conviennent pour de grands volumes de copeaux.