Fraise semi-finition à hautes performances, non revêtu, ⌀ js12 DC: 14mm

Réf.: 191850 14
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ js12 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS Co 8
  • Norme: Norme usine
  • Profil de fraise: NF
  • Tolérance ⌀ nominal: js12
  • Nombre de dents Z: 4
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 14 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS Co 8
Norme Norme usine
Profil de fraise NF
Tolérance ⌀ nominal js12
Nombre de dents Z 4
Angle d'hélice 30 degré
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Queue DIN 1835 B avec h6
Arrosage interne non
Longueur de coupe Lc 35 mm
Longueur totale L 90 mm
⌀ queue Ds 16 mm
Angle du chanfrein de bec 90 degré
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 0,04 mm
Bague de couleur Sans
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 191850 14
EAN / GTIN 4045197105516
Réf. fabricant 191850 14

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
83
Acier < 500 N/mm²
P
28
Acier < 750 N/mm²
P
23
Acier < 900 N/mm²
P
23
Fonte GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Fraises à plusieurs dents avec goujures à brise-copeaux. Coupe au centre pour le fraisage en plongée. Traitement spécial de la surface.

Avantage(s):

Comme fraises de finition à rendement élevé en copeaux.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fraise semi-finition à hautes performances, non revêtu, ⌀ js12 D<sub>C</sub>: 14mm

Fraise semi-finition à hautes performances, non revêtu, ⌀ js12 DC: 14mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  61.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF  39.75
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF  76.20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF  44.95
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF  50.90
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF  41.30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF  69.80
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF  60.90
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF  42.35
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF  47.55
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF  81.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF  96.90
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Angle du chanfrein de bec 90 degré 90 degré 90 degré 90 degré 90 degré 90 degré 90 degré 90 degré 90 degré 90 degré 90 degré 45 degré
Arrosage interne non non non non non non non non non non non non
Queue DIN 1835 B avec h6 DIN 1835 B avec h6 DIN 1835 B avec h6 DIN 1835 B avec h6 DIN 1835 B avec h6 DIN 1835 B avec h6 DIN 1835 B avec h6 DIN 1835 B avec h6 DIN 1835 B avec h6 DIN 1835 B avec h6 DIN 1835 B avec h6 DIN 1835 B avec h6
Longueur de coupe Lc 35 mm 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm 53 mm 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm
Tolérance ⌀ nominal js12 e8 e8 e8 e8 k10 k10 k10 k10 k12 k12 k10
Nombre de dents Z 4 3 3 3 3 4 4 5 4 4 4 4
⌀ queue Ds 16 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm