{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 14 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS Co 8 | |
Norme | DIN 844 B | |
Profil de fraise | NF | |
Tolérance ⌀ nominal | k10 | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Angle d'hélice | 25 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Queue | DIN 1835 B avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 26 mm | |
Longueur totale L | 83 mm | |
⌀ queue Ds | 12 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,5 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 191640 14 | |
EAN / GTIN | 4045197104359 | |
Réf. fabricant | 191640 14 |