Fraise HSS-E-SPM HPC 9 mm

Réf.: 191635 9
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS E SPM
  • Norme: DIN 844 B
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: k12
  • Nombre de dents Z: 4
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 9 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils HSS E SPM
Norme DIN 844 B
Type N
Tolérance ⌀ nominal k12
Nombre de dents Z 4
Angle d'hélice 30 degré
Propriété de l'angle d'hélice Différent
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,5×D pour le dressage
Queue DIN 1835 B avec h6
Arrosage interne non
Méthode d'usinage HPC
Longueur de coupe Lc 19 mm
Longueur totale L 69 mm
⌀ queue Ds 10 mm
Angle du chanfrein de bec 90 degré
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 1100 N/mm2 0,024 mm
Bague de couleur Vert
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 191635 9
EAN / GTIN 4045197547156
Réf. fabricant 191635 9

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
159
Alu > 10% Si
N
125
Acier < 500 N/mm²
P
95
Acier < 750 N/mm²
P
74
Acier < 900 N/mm²
P
74
Acier < 1100 N/mm²
P
42
Acier < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
26
INOX > 900 N/mm²
M
21
Fonte GG(G)
K
63
CuZn
N
125
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Substrat SPM spécial avec teneur en cobalt très élevée. Associe la dureté du carbure monobloc et la ténacité de l’acier PM. Fraises à géométrie universelle.Utilisables comme fraises de finition, de semi-finition ou d’ébauche.