Fraise à queue cylindrique 16 mm

Réf.: 191620 16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ k10 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS Co 8
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: k10
  • Nombre de dents Z: 5
  • Angle d'hélice: 30
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 16 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS Co 8
Type N
Tolérance ⌀ nominal k10
Nombre de dents Z 5
Angle d'hélice 30 degré
Direction de l'approche Horizontal et oblique
Queue DIN 1835 B avec h6
Arrosage interne non
Longueur de coupe Lc 85 mm
Longueur totale L 140 mm
⌀ queue Ds 16 mm
Angle du chanfrein de bec 90 degré
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 0,04 mm
Bague de couleur Sans
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 191620 16
EAN / GTIN 4045197104045
Réf. fabricant 191620 16

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
83
Acier < 500 N/mm²
P
28
Acier < 750 N/mm²
P
23
Acier < 900 N/mm²
P
23
Fonte GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Fraises multi-dents. Sans coupe au centre.

Avantage(s):

Particulièrement adaptées aux travaux dans des endroits profonds ou difficilement accessibles ou au fraisage de larges épaulements en une passe.