Fraise à queue cylindrique HSS-PM 3 mm

Réf.: 191520 3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ k10 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS PM
  • Norme: DIN 844 B
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: k10
  • Nombre de dents Z: 4
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ dents DC 3 mm
    Revêtement TiAlN
    Type d'outils HSS PM
    Norme DIN 844 B
    Type N
    Tolérance ⌀ nominal k10
    Nombre de dents Z 4
    Angle d'hélice 30-40 degré
    Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
    Queue DIN 1835 B avec h6
    Arrosage interne non
    Longueur de coupe Lc 8 mm
    Longueur totale L 52 mm
    ⌀ queue Ds 6 mm
    Angle du chanfrein de bec 90 degré
    Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 0,005 mm
    Bague de couleur Sans
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 191520 3
    EAN / GTIN 4045197103109
    Réf. fabricant 191520 3

    Tableau d’application

    Alu (à copeaux courts)
    N
    138
    Alu > 10% Si
    N
    110
    Acier < 500 N/mm²
    P
    83
    Acier < 750 N/mm²
    P
    64
    Acier < 900 N/mm²
    P
    64
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    37
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    32
    INOX < 900 N/mm²
    M
    23
    INOX > 900 N/mm²
    M
    18
    Fonte GG(G)
    K
    55
    CuZn
    N
    110
    Uni
     
    av. arrosage max.
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Fraises multi-dents. Dépouille excentrée.
    Pour rendement optimal. Excellents résultats en fraisage à sec. Réf. 6M−25M fraises mi-longues: dimensions suivant norme d’usine situées entre DIN 844 courte et DIN 844 longue. Les dimensions mi-longues offrent une stabilité supérieure aux fraises longues.