Mini-fraise HSS-Co8, non revêtu, ⌀ e8 DC: 9mm

Réf.: 191400 9
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS Co 8
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: e8
  • Nombre de dents Z: 3
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 9 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS Co 8
Norme Norme usine
Type N
Tolérance ⌀ nominal e8
Nombre de dents Z 3
Angle d'hélice 30 degré
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Queue HB avec h6
Arrosage interne non
Longueur de coupe Lc 19 mm
Longueur totale L 56 mm
⌀ queue Ds 10 mm
Angle du chanfrein de bec 90 degré
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 0,018 mm
Bague de couleur Sans
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 191400 9
EAN / GTIN 4045197102560
Réf. fabricant 191400 9

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
83
Acier < 500 N/mm²
P
30
Acier < 750 N/mm²
P
25
Acier < 900 N/mm²
P
25
CuZn
N
55
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Coupe au centre pour le fraisage en plongée.
Dépouille excentrée. Géométrie de coupe universelle. Queue similaire à DIN 1835 B avec tolérance de queue h6. Utilisables dans des mandrins à méplat et à pinces comme fraises à rainurer et à détourer. Puissance de coupe élevée, particulièrement économique. Pour le fraisage de rainures.

Remarque(s):

Faites des économies sur les frais de réaffûtage: il est en effet plus économique d’utiliser les mini-fraises jusqu’à l’usure et de les jeter que de les réaffûter.