Fraise à queue cylindrique, non revêtu, ⌀ e8 DC: 14mm

Réf.: 191340 14
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS Co 8
  • Norme: DIN 844 B
  • Type: W
  • Tolérance ⌀ nominal: e8
  • Nombre de dents Z: 3
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 14 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS Co 8
Norme DIN 844 B
Type W
Tolérance ⌀ nominal e8
Nombre de dents Z 3
Angle d'hélice 42 degré
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Queue DIN 1835 B avec h6
Arrosage interne non
Longueur de coupe Lc 53 mm
Longueur totale L 110 mm
⌀ queue Ds 12 mm
Angle du chanfrein de bec 90 degré
Avance fz pour le rainurage dans l'alu à copeaux courts 0,041 mm
Bague de couleur Jaune
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 191340 14
EAN / GTIN 4045197101884
Réf. fabricant 191340 14

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
150
Alu > 10% Si
N
37
Acier < 500 N/mm²
P
28
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 

Description

Exécution:

Coupe au centre pour le fraisage en plongée. Dépouille excentrée.
  • Larges goujures rectifiées avec précision.
  • Affûtage très fin des arêtes, offrant des surfaces de pièces parfaitement nettes.
  • Angle de coupe spécial pour l’aluminium.

Remarque(s):

Pour le fraisage de rainures.