{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 5 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | HSS PM | |
Norme | DIN 844 B | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Queue | DIN 1835 B avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 24 mm | |
Longueur totale L | 68 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 90 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,008 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 191290 5 | |
EAN / GTIN | 4045197531223 | |
Réf. fabricant | 191290 5 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fraise à queue cylindrique HSS-PM 5 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF 42.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock
CHF 30.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
26 article(s) en stock
CHF 20.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 23.15
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 25.45
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock
CHF 47.65
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Angle du chanfrein de bec | 90 degré | 90 degré | 90 degré | 90 degré | 90 degré | 45 degré |
Bague de couleur | Sans | Sans | Sans | Sans | Sans | Vert |
Arrosage interne | non | non | non | non | non | non |
Queue | DIN 1835 B avec h6 | DIN 1835 B avec h6 | HB avec h6 | HB avec h6 | DIN 1835 B avec h6 | DIN 1835 B avec h6 |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | e8 | e8 | e8 | k10 | ±0,12 |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser |