{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 12 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS Co 8 | |
Norme | DIN 844 B | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Queue | DIN 1835 B avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 53 mm | |
Longueur totale L | 110 mm | |
⌀ queue Ds | 12 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 90 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,024 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 191280 12 | |
EAN / GTIN | 4045197101570 | |
Réf. fabricant | 191280 12 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Fraise à queue cylindrique HSS-Co8, non revêtu, ⌀ e8 DC: 12mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 35.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 81.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 18.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF 41.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale L | 110 mm | 110 mm | 58 mm | 58 mm |
Queue | DIN 1835 B avec h6 | DIN 1835 B avec h6 | HB avec h6 | HB avec h6 |
⌀ dents DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | e8 | e8 | e8 |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,024 mm | 0,024 mm | 0,04 mm | 0,04 mm |
Nombre de dents Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
⌀ queue Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |