{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 3,5 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | HSS PM | |
Norme | DIN 844 B | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Queue | DIN 1835 B avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 10 mm | |
Longueur totale L | 54 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 90 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,004 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 191250 3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197101006 | |
Réf. fabricant | 191250 3,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise à queue cylindrique HSS-PM 3,5 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock
CHF 30.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 20.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock
CHF 23.15
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Bague de couleur | Sans | Sans | Sans |
Queue | DIN 1835 B avec h6 | HB avec h6 | HB avec h6 |
⌀ dents DC | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
Longueur de coupe Lc | 10 mm | 6 mm | 10 mm |
Angle d'hélice | 30 degré | 30 degré | 30 degré |
Nombre de dents Z | 3 | 3 | 3 |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical |