{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 6,5 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS Co 8 | |
Norme | DIN 844 B | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Queue | DIN 1835 B avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 16 mm | |
Longueur totale L | 66 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 90 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,01 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 191200 6,5 | |
EAN / GTIN | 4045197100740 | |
Réf. fabricant | 191200 6,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fraise à queue cylindrique HSS-Co8, non revêtu, ⌀ e8 DC: 6,5mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 20.15
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 24.05
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 18.35
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Angle du chanfrein de bec | 90 degré | 90 degré | 90 degré |
Norme | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
Longueur de coupe Lc | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Angle d'hélice | 30 degré | 30 degré | 30-40 degré |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,014 mm |
Nombre de dents Z | 3 | 3 | 4 |
⌀ queue Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm |