{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 20 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | HSS Co 8 | |
Norme | DIN 327 D | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents effectives Z (périphérie) | 2 | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Queue | DIN 1835 B avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 22 mm | |
Longueur totale L | 88 mm | |
⌀ queue Ds | 20 mm | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Angle du chanfrein de bec | 90 degré | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraises à rainurer |
Référence article | 191070 20 | |
EAN / GTIN | 4045197099990 | |
Réf. fabricant | 191070 20 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fraise à rainurer HSS-Co8, TiAlN, ⌀ e8 DC: 20mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 68.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF 49.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 109.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 82.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 106.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Angle du chanfrein de bec | 90 degré | 90 degré | 90 degré | 90 degré | 90 degré |
Arrosage interne | non | non | non | non | non |
Queue | DIN 1835 B avec h6 | DIN 1835 B avec h6 | DIN 1835 B avec h6 | DIN 1835 B avec h6 | DIN 1835 B avec h6 |
⌀ dents DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Longueur de coupe Lc | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 38 mm | 38 mm |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 |
⌀ queue Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |