Fraises 3 tailles en carbure monobloc HPC 63X6 mm

Réf.: 185015 63X6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀×largeur ±0,1×k11 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 885 A
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: ±0,1
  • Largeur de passe ae pour le fraisage: Profondeur de coupe rainure pleine 1×D
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ dents DC 63 mm
    Largeur de coupe 6 mm
    Revêtement TiAlN
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme DIN 885 A
    Type N
    Tolérance ⌀ nominal ±0,1
    ⌀ alésage H6 d1 22 mm
    Nombre de dents Z 14
    Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D
    Méthode d'usinage HPC
    Epaisseur moyeu b ±0,1 4,2 mm
    ⌀ moyeu d2 ±1 40 mm
    Hauteur de dent Zh 11,5 mm
    Possibilités de couplage avec 2 fraises même largeur A/B 6 mm
    Possibilités de couplage avec 2 fraises même largeur, pour largeur totale E 11,1 mm - 11,8 mm
    Possibilités de couplage avec 2 fraises de largeur différente A 6 mm
    Possibilités de couplage avec 2 fraises de largeur différente B 8 mm
    Possibilités de couplage avec 2 fraises de largeur différente, pour largeur totale E 12,6 mm - 13,8 mm
    Avance fz dans l'acier < 900 N/mm2 0,06 mm
    Arrosage interne non
    Type de queue avec alésage
    Bague de couleur Sans
    Type de produit Fraises 3 tailles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 185015 63X6
    EAN / GTIN 4062406397463
    Réf. fabricant 185015 63X6

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    280
    Alu (à copeaux courts)
    N
    280
    Alu > 10% Si
    N
    200
    Acier < 500 N/mm²
    P
    120
    Acier < 750 N/mm²
    P
    110
    Acier < 900 N/mm²
    P
    100
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    90
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    75
    INOX < 900 N/mm²
    M
    45
    Fonte GG(G)
    K
    70
    CuZn
    N
    300
    Huile
     
    av. arrosage max.
     

    Description

    Exécution:

    Fraise 3 tailles de précision en carbure monobloc dans le domaine de l’usinage HPC. Avec nouveau revêtement hautes performances pour une durée de vie maximale.
    Train de fraises: les fraises de même ⌀ et nombre de dents peuvent être couplées pour les largeurs intermédiaires et réglées à la largeur désirée. Les dents se recoupent alors, les fraises n’ayant pas de moyeu surélevé.
    Les jeux de 2 pièces sont particulièrement économiques. L'inversion permet d'utiliser successivement les deux arêtes latérales de chaque fraise.

    Remarque(s):

    • Ne pas serrer ensemble des fraises en jeu sans la bague de mandrin de fraisage large correspondante, au risque d’endommager les fraises.
    • Bagues de mandrin de fraisage adaptées, voir groupe de produits 30.
    • Rainures pleines: fz pour ae = 0,1×D.

    Produit succédant à 185010.