{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 100 mm | |
Largeur de coupe | 4 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 885 A | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | ±0,1 | |
⌀ alésage H6 d1 | 27 mm | |
Nombre de dents Z | 22 | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Epaisseur moyeu b ±0,1 | 2,3 mm | |
⌀ moyeu d2 ±1 | 60 mm | |
Hauteur de dent Zh | 20 mm | |
Possibilités de couplage avec 2 fraises même largeur A/B | 4 mm | |
Possibilités de couplage avec 2 fraises même largeur, pour largeur totale E | 7,3 mm - 7,8 mm | |
Possibilités de couplage avec 2 fraises de largeur différente A | 4 mm | |
Possibilités de couplage avec 2 fraises de largeur différente B | 5 mm | |
Possibilités de couplage avec 2 fraises de largeur différente, pour largeur totale E | 8,1 mm - 8,8 mm | |
Avance fz dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Arrosage interne | non | |
Type de queue | avec alésage | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraises 3 tailles |
Référence article | 185010 100X4 | |
Réf. fabricant | 185010 100X4 |