Fraise 2 tailles ébauche HR 40X32 mm

Réf.: 182750 40X32
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀×largeur js16 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS Co 5
  • Norme: DIN 1880 T1
  • Profil de fraise: HR
  • Tolérance ⌀ nominal: js16
  • Mandrin pour fraises 2 tailles: Avec taquet de positionnement
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 40 mm
Hauteur totale 32 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils HSS Co 5
Norme DIN 1880 T1
Profil de fraise HR
Tolérance ⌀ nominal js16
Mandrin pour fraises 2 tailles Avec taquet de positionnement
Angle d'hélice 27 degré
Direction de l'approche Horizontal et oblique
⌀ alésage H7 16 mm
Nombre de dents Z 8
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 1100 N/mm2 0,07 mm
Arrosage interne non
Angle du chanfrein de bec 90 degré
Bague de couleur Sans
Type de queue avec alésage
Type de produit Fraise 2 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 182750 40X32
EAN / GTIN 4045197097255
Réf. fabricant 182750 40X32

Tableau d’application

Acier < 750 N/mm²
P
45
Acier < 900 N/mm²
P
42
Acier < 1100 N/mm²
P
38
Acier < 1400 N/mm²
P
33
INOX < 900 N/mm²
M
25
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
15
CuZn
N
60
Uni
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Ebauche à profil fin.
Géométrie de coupe optimale.

Remarque(s):

fz pour ae = 0,5 - 1×D.