Lame de scie circulaire, non revêtu, ⌀×épais.: 125X3mm

Réf.: 179930 125X3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀×épais. (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure
  • Garnissage: Carbure
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

125 mm
Epaisseur 3 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils Carbure
Profondeur d'entaille max. ae max 42 mm
⌀ alésage 22 mm
Nombre de dents Z 26
Nombre d'alésages d'entraînement 5
⌀ alésage d'entraînement 4,4 mm
Alésage d'entraînement du cercle primitif 31,5 mm
Adaptateur correspondant 179902 125
Avance fz dans l'acier < 900 N/mm2 0,025 mm
Garnissage Carbure
Arrosage interne non
Type de produit Lames de scies circulaires

Numéros d’identification et classifications

Référence article 179930 125X3
EAN / GTIN 4045197887115
Réf. fabricant 179930 125X3

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
150
Acier < 750 N/mm²
P
125
Acier < 900 N/mm²
P
110
Acier < 1100 N/mm²
P
80
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Substrat en carbure. Forme et nombre de dents spécialement conçus pour l'usinage de l'acier. Idéal également pour l'acier < 1100 N/mm2.
Lame de scie circulaire GARANT en carbure rapporté pour une très grande profondeur de sciage. Lames de scie à pas différentiel, pour garantir une très faible génération de vibrations. Nous recommandons le sens d'entrée radial afin de réduire au minimum les vibrations et d'augmenter la durée de vie de l'outil.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier