Lames de scies circulaires, TiAlN, ⌀×épais.: 160X2mm

Réf.: 179912 160X2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀×épais. (mm) Prix unitaire TTC
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

160 mm
Epaisseur 2 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils HSS
Épaisseur de collerette E 2,5 mm
Profondeur d'entaille max. ae max 51 mm
⌀ de moyeu 50 mm
⌀ alésage 22 mm
Nombre de dents Z 54
Nombre d'alésages d'entraînement 5
⌀ alésage d'entraînement 4,4 mm
Alésage d'entraînement du cercle primitif 43,5 mm
Adaptateur correspondant 179902 160
Avance fz dans l'aluminium à copeaux courts 0,02 mm
Arrosage interne non
Type de produit Lames de scies circulaires

Numéros d’identification et classifications

Référence article 179912 160X2
EAN / GTIN 4045197938046
Réf. fabricant 179912 160X2

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
400
Alu (à copeaux courts)
N
600
Alu > 10% Si
N
300
Acier < 500 N/mm²
P
50
Acier < 750 N/mm²
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
CuZn
N
300
Uni
 
av. arrosage max.
 
Air
 

Description

Exécution:

Géométrie et revêtement optimisés. Très forte dépouille pour une évacuation fiable des copeaux. Pour fond de rainure plan.

Remarque(s):

  • Forme de dent BW.
  • Les tolérances du diamètre de lame de scie sont jusqu'à 50 % inférieures aux valeurs admissibles suivant DIN 1837/1838.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier