Adaptateur de lame de scie 125 mm

Réf.: 179902 125
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour ⌀ de lame de scie (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type de queue avec alésage
    Arrosage interne oui
    L1 43 mm
    Longueur totale Ltot 45 mm
    ⌀ D3 38 mm
    ⌀ fixation 16 mm
    Nombre de trous de fixation 5
    Cercle primitif des trous de fixation 31,5 mm
    Jeu de vis de serrage 219985 (TX15; 4,2 Nm)
    Type de produit Mandrins pour fraises-scies

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 179902 125
    EAN / GTIN 4045197887139
    Réf. fabricant 179902 125

    Description

    Exécution:

    Revêtement Ni pour une meilleure protection contre l'usure.

    Utilisation:

    Avec lames de scie circulaire pour système de sciage. Pour le rainurage et le tronçonnage.

    Remarque(s):

    ⌀ alésage = interface avec le porte-outils.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange