Fraise-scie carbure monobloc DIN 1838 B grossier 100X1 mm

Réf.: 179820 100X1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀×épais. (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 1838
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    100 mm
    Epaisseur 1 mm
    Revêtement non revêtu
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme DIN 1838
    ⌀ alésage 22 mm
    Nombre de dents Z 64
    Arrosage interne non
    Type de produit Lames de scies circulaires

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 179820 100X1
    EAN / GTIN 4045197247315

    Tableau d’application

    Alu (à copeaux courts)
    N
    1200
    Alu > 10% Si
    N
    700
    Acier < 500 N/mm²
    P
    200
    Acier < 750 N/mm²
    P
    140
    Acier < 900 N/mm²
    P
    140
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    90
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    40
    INOX < 900 N/mm²
    M
    110
    INOX > 900 N/mm²
    M
    100
    Ti > 850 N/mm²
    S
    90
    Fonte GG(G)
    K
    125
    CuZn
    N
    400
    Graphite, PRFV, PRFC
    N
    600
    Uni
     
    av. arrosage max.
     
    à sec
     
    Air
     

    Description

    Exécution:

    Produit de pointe avec denture de précision et dépouille latérale en creux rectifié poli brillant. Il est possible d’augmenter la vitesse de coupe de 3 à 4 fois par rapport aux lames en HSS.
    Denture grossière DIN 1838 B avec denture crochet forme B et chanfreins affûtés. Pour l’usinage de sections plus importantes et profondeurs de coupe plus grandes. Ces lames offrent une meilleure formation de copeaux et une dépouille plus importante permettant un usage plus universel que les lames à denture fine.

    Remarque(s):

    • Des conditions stables au niveau de la machine et du serrage de la pièce représentent un facteur important. En cas de non-respect de ces conditions, risque de bris de la lame de scie.
    • Les tolérances de concentricité et de battement latéral autorisées par la norme DIN 1840 sont largement respectées.
    • Dimensions spéciales sur demande.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :