Lame de scie circulaire en carbure Angle de coupe négatif 350X40F mm

Réf.: 179700 350X40F
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
  • Type d'outils: Carbure
  • Garnissage: Carbure
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Détails du produit

Caractéristiques techniques

350 mm
Epaisseur 3,4 mm
Type d'outils Carbure
⌀ alésage 40 mm
Nombre de dents Z 108
Pas t 10 mm
Nombre d'alésages d'entraînement 2;4
⌀ alésage d'entraînement 8;12 mm
Alésage d'entraînement du cercle primitif 55; 64 mm
Convient pour machine Eisele
Garnissage Carbure
Arrosage interne non
Type de produit Lames de scies circulaires

Numéros d’identification et classifications

Référence article 179700 350X40F
EAN / GTIN 4045197096180
Réf. fabricant 179700 350X40F

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
850
Alu > 10% Si
N
650
CuZn
N
450
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Denture hautes performances avec dents ébaucheuses et finisseuses. Les plaquettes trapézoïdales en carbure dégagent leur passage et permettent d’obtenir des surfaces de coupe nettes.

Avantage(s):

Conviennent particulièrement aux profilés anodisés Eloxal.

Utilisation:

Sur machines à vitesses élevées.
F = denture fine pour profilés ou plaques minces jusqu’à 5 mm d’épaisseur. M = denture moyenne pour profilés et tubes de plus de 5 mm d’épaisseur. G = denture grossière pour matériaux pleins, tels que barres et tiges.
Angle de coupe négatif 6° pour machine manuelle et pour machines avec amenée oscillante de la lame par le haut. De préférence pour profilés minces.

Remarque(s):

  • Vitesse de coupe recommandée: 40 − 80 m/s, pour les matériaux plus durs tels que les alliages, le laiton ou le bronze, utiliser de préférence la valeur inférieure.
  • Faire particulièrement attention à une avance régulière; ceci évite les détériorations.
  • Modèles supplémentaires sur demande.
  • Autres lames de scie circulaire, voir tome 2 de notre catalogue.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    ⌀×alésage (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier