Fraise-scie pour inox fin, ⌀×épaisseur: 315X3mm

Réf.: 177500 315X3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀×épaisseur (mm) Prix unitaire TTC
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

315 mm
Epaisseur 3 mm
Type d'outils HSS E
⌀ alésage 40 mm
Nombre de dents Z 220
Pas t 4 mm
Nombre d'alésages d'entraînement 2; 4
⌀ alésage d'entraînement 9; 12 mm
Alésage d'entraînement du cercle primitif 55; 64 mm
pour matériau Métal
Arrosage interne non
Type de produit Lames de scies circulaires

Numéros d’identification et classifications

Référence article 177500 315X3
EAN / GTIN 4045197245311

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
37
Acier < 750 N/mm²
P
22
Acier < 900 N/mm²
P
20
Acier < 1100 N/mm²
P
15
Acier < 1400 N/mm²
P
11
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
11
Ti > 850 N/mm²
S
15
Fonte GG(G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Denture de précision et faces latérales rectifiées. Angle de coupe spécial pour aciers inoxydables. Surface nitrurée: protection durable contre les micro-soudures.

Utilisation:

Pas t: (forme de dent)
  • 3 mm (BW) − Pour profilés, tôles et tubes minces de 1 − 2 mm d'épaisseur.
  • 4 mm (BW) − Pour profilés, tôles et tubes de 1,5 − 4 mm d'épaisseur.
  • 6 mm (HZ) − Pour profilés, tubes et matériaux pleins de plus de 4 mm d'épaisseur ou de section jusqu'à 50 mm.
  • 8 mm (HZ) − Pour matériaux pleins de plus de 50 mm.

Adapté(s) pour:

Tronçonneuses EISELE et TRENNJAEGER.

Remarque(s):

  • Pour des performances et une durée de vie optimales: utiliser l’huile soluble 084260.
  • Les écarts de concentricité et de battement latéral sont jusqu’à 50 % inférieurs aux valeurs admissibles suivant DIN 1840.