{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ | 275 mm | |
Epaisseur | 2 mm | |
Type d'outils | HSS | |
⌀ alésage | 40 mm | |
Nombre de dents Z | 140 | |
Pas t | 6 mm | |
Nombre d'alésages d'entraînement | 2; 4 | |
⌀ alésage d'entraînement | 8; 12 mm | |
Alésage d'entraînement du cercle primitif | 55; 64 mm | |
Convient pour machine | Eisele | |
pour matériau | Métal | |
Arrosage interne | non | |
Type de produit | Lames de scies circulaires |
Référence article | 177200 275X2 | |
EAN / GTIN | 4045197245076 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fraise scie pas moyen, ⌀×épaisseur: 275X2mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 168.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 232.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
89,20 CHF
CHF 67.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ | 275 mm | 275 mm | 275 mm |
Arrosage interne | non | non | non |
Convient pour machine | Eisele | Eisele; Trennjäger | Eisele; Trennjäger |
Type d'outils | HSS | HSS | HSS |
Epaisseur | 2 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Nombre de dents Z | 140 | 140 | 140 |
⌀ alésage d'entraînement | 8; 12 mm | 8; 12 mm | 8; 12 mm |