Lame de scie pour acier gros HZ 100X3 mm

Réf.: 176000 100X3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀×épais. (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: DIN 1838
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

100 mm
Epaisseur 3 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS
Norme DIN 1838
⌀ alésage 22 mm
Nombre de dents Z 40
Arrosage interne non
Type de produit Lames de scies circulaires

Numéros d’identification et classifications

Référence article 176000 100X3
EAN / GTIN 4045197244574

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
800
Alu > 10% Si
N
600
Acier < 500 N/mm²
P
37
Acier < 750 N/mm²
P
22
Acier < 900 N/mm²
P
20
Acier < 1100 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
11
Fonte GG(G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Toutes les fraises scies ont une dépouille latérale. Toutes les tailles de ⌀ 200 mm et les lames très minces ont un moyeu. Précision, forme de dent et dépouille latérale conformes à la norme DIN 1840.
Denture grossière DIN 1838 C avec denture Heller forme C. Denture haut rendement (HZ) avec dents ébaucheuse et finisseuse. Dent ébaucheuse de 0,15 – 0,30 mm plus haute que la dent finisseuse et présentant un chanfrein sur chaque côté. Les deux dents se partagent ainsi l'enlèvement des copeaux.

Utilisation:

Conviennent particulièrement pour la découpe de pièces à usiner de faible à moyenne résistance. La forme de dent brisant le copeau permet une capacité de coupe élevée.
Attention: si la pièce à usiner n'est pas coupée, mais uniquement entaillée, une rainure supplémentaire est formée dans la surface de coupe par la dent ébaucheuse dépassant de la lame de scie.

Remarque(s):

Les écarts de concentricité et de battement latéral sont jusqu’à 50 % inférieurs aux valeurs admissibles suivant DIN 1840.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :