Lame de scie pour acier fine, non revêtu, ⌀×épais.: 40X1mm

Réf.: 175000 40X1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀×épais. (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: DIN 1837
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

40 mm
Epaisseur 1 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS
Norme DIN 1837
⌀ alésage 10 mm
Nombre de dents Z 64
Arrosage interne non
Type de produit Lames de scies circulaires

Numéros d’identification et classifications

Référence article 175000 40X1
EAN / GTIN 4045197242549

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
37
Acier < 750 N/mm²
P
22
Acier < 900 N/mm²
P
20
Acier < 1100 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
11
Fonte GG(G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Denture fine DIN 1837 A avec denture droite forme A. Avec petits évidements.
Toutes les fraises scies ont une dépouille latérale. Toutes les tailles de ⌀ 200 mm et les lames très minces ont un moyeu. Précision, forme de dent et dépouille latérale conformes à la norme DIN 1840.

Utilisation:

Pour pièces à usiner de faible épaisseur et faible profondeur de coupe.

Remarque(s):

Les écarts de concentricité et de battement latéral sont jusqu’à 50 % inférieurs aux valeurs admissibles suivant DIN 1840.