Lame de scie ruban en carbure rapporté HM-Titan forte C, Largeur × épaisseur 41 ×1,3 mm, Dents / pouce: 1,5/2

Réf.: 174183 1,5/2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Dents / pouce Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure
  • Denture: Combi
  • Angle de coupe: 10
  • Garnissage: Carbure

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur 41 mm
Type d'outils Carbure
Epaisseur 1,3 mm
Denture Combi
Angle de coupe 10 degré
Garnissage Carbure
Quantité minimum de commande 1 pc.
Unité d’emballage 1 pc.
Type de produit Lame de scie ruban

Numéros d’identification et classifications

Référence article 174183 1,5/2
EAN / GTIN 2050001934109

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
110
Alu (à copeaux courts)
N
110
Alu > 10% Si
N
80
Acier < 500 N/mm²
P
100
Acier < 750 N/mm²
P
90
Acier < 900 N/mm²
P
80
Acier < 1100 N/mm²
P
65
Acier < 1400 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
65
Ti > 850 N/mm²
S
65
Fonte GG(G)
K
90
CuZn
N
90
Uni
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

RÖNTGEN carbure-titane:
Lame de scie ruban en carbure rapporté avec denture rectifiée. (Dureté: env. 1600 HV). Très grande capacité de coupe.
Lame de scie ruban hautes performances en carbure (HM) rapporté avec angle de coupe positif (10°) et géométrie de dent spéciale pour augmenter les paramètres d’usinage. Augmentation des performances par rapport à la qualité carbure-titane MU de 10-30% pour une surface d’appui identique grâce au revêtement forte C. Les arêtes de coupe sont pré-arrondies, ce qui permet d’éviter tout rodage du ruban.

Remarque(s):

Lors de toute demande, indiquer le fabricant et le type de scie à ruban, les dimensions du ruban, le matériau et la section de matériau.
Les petites machines d’atelier universelles (scies à ruban à cadre oscillant avec largeur de ruban 27×0,9 mm) ne sont normalement pas conçues pour les lames de scie ruban en carbure rapporté.
Nos techniciens d’application se tiennent à votre disposition pour toute question technique. Pour plus d’informations, consulter le manuel d’usinage GARANT 110020 ou la rubrique RÖNTGEN Cutting Solutions (RCS) du site Web https://www.roentgen-saw.com/RCS/.
Prix unitaire = prix au mètre courant × long. de ruban y compris soudure.
Indications de commande: code article et référence (nombre de dents par pouce) × longueur désirée (mm).
Exemple: 5 pièces 174113 réf. 2/3 × 4640 mm.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier