Lame de scie ruban en carbure rapporté HM-Titan SET 2/3

Réf.: 174164 2/3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Dents / pouce Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure
  • Denture: Combi
  • Angle de coupe: 11
  • Garnissage: Carbure

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur 54 mm
Type d'outils Carbure
Epaisseur 1,3 mm
Denture Combi
Angle de coupe 11 degré
Garnissage Carbure
Quantité minimum de commande 1 pc.
Unité d’emballage 1 pc.
Type de produit Lame de scie ruban

Numéros d’identification et classifications

Référence article 174164 2/3

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
100
Alu (à copeaux courts)
N
100
Alu > 10% Si
N
70
Acier < 500 N/mm²
P
90
Acier < 750 N/mm²
P
80
Acier < 900 N/mm²
P
70
Acier < 1100 N/mm²
P
60
Acier < 1400 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
60
Fonte GG(G)
K
80
CuZn
N
80
Uni
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

RÖNTGEN carbure-titane:
lame de scie ruban décalée en carbure rapporté avec denture rectifiée. (Dureté: env. 1600HV). Très haute capacité d'enlèvement de copeaux.
Lame de scie ruban avoyée en carbure rapporté, avec avoyage progressif et angle de coupe positif 11°. Convient notamment au sciage de matériaux à contrainte résiduelle jusqu'à une résistance d'environ 1600 N/mm2 (< 50 HRC).
Type d'avoyage spécial empêchant le blocage du ruban avec des sections de matériau élevées. Pratique également, de manière générale, pour les scies à ruban relativement vieilles.

Remarque(s):

Lors de toute demande, indiquer le fabricant et le type de scie à ruban, les dimensions du ruban, le matériau et la section de matériau.
Les petites machines d'atelier universelles (scies à ruban à cadre oscillant avec largeur de ruban 27×0,9mm) ne sont normalement pas conçues pour les lames de scie ruban en carbure rapporté.
Nos techniciens d'applications se tiennent à votre disposition pour toute question technique. Informations complémentaires, se reporter au manuel d'usinage GARANT110020.
Prix unitaire = prix au mètre courant×long. de ruban y compris soudure.
Délai de livraison env. 3 semaines.
Indications de commande:
code article et référence (nombre de dents par pouce)×longueur désirée (mm).
Exemple: 5 pièces 174113 réf. 2/3×4640 mm.

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier