Lame de scie ruban en carbure rapporté HM-Titan nSET, Breite × Stärke 54 ×1,3 mm, Dents / pouce: 2/3

Réf.: 174154 2/3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Dents / pouce Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure
  • Denture: Combi
  • Angle de coupe: 11
  • Garnissage: Carbure

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur 54 mm
Type d'outils Carbure
Epaisseur 1,3 mm
Denture Combi
Angle de coupe 11 degré
Garnissage Carbure
Quantité minimum de commande 1 pc.
Unité d’emballage 1 pc.
Type de produit Lame de scie ruban

Numéros d’identification et classifications

Référence article 174154 2/3
EAN / GTIN 2050002048423

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
100
Alu (à copeaux courts)
N
100
Alu > 10% Si
N
70
Acier < 500 N/mm²
P
90
Acier < 750 N/mm²
P
80
Acier < 900 N/mm²
P
70
Acier < 1100 N/mm²
P
60
Acier < 1400 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
60
Fonte GG(G)
K
80
CuZn
N
80
Uni
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

RÖNTGEN carbure-titane:
Lame de scie ruban en carbure rapporté avec denture rectifiée. (Dureté: env. 1600 HV). Très grande capacité de coupe.
Lame de scie ruban hautes performances en carbure (HM) rapporté avec angle de coupe positif (11°). L’avoyage normal crée un canal de coupe dans lequel le blocage de la lame de scie est évité, notamment en cas de contraintes résiduelles du matériau (par ex. dans l’Inconel, l’Hastelloy ou les matériaux forgés). Convient pour le sciage de tous les types d’aciers courants jusqu’à une résistance à la traction de
1700 N/mm² et en particulier pour les grandes longueurs de travail. La lame de scie ruban peut également être utilisée sur des scies bimétalliques puissantes.

Remarque(s):

Lors de toute demande, indiquer le fabricant et le type de scie à ruban, les dimensions du ruban, le matériau et la section de matériau.
Les petites machines d’atelier universelles (scies à ruban à cadre oscillant avec largeur de ruban 27×0,9 mm) ne sont normalement pas conçues pour les lames de scie ruban en carbure rapporté.
Nos techniciens d’application se tiennent à votre disposition pour toute question technique. Pour plus d’informations, consulter le manuel d’usinage GARANT 110020 ou la rubrique RÖNTGEN Cutting Solutions (RCS) du site Web https://www.roentgen-saw.com/RCS/.
Prix unitaire = prix au mètre courant × long. de ruban y compris soudure.
Indications de commande: code article et référence (nombre de dents par pouce) × longueur désirée (mm).
Exemple: 5 pièces 174113 réf. 2/3 × 4640 mm.
Qualité HM-Titan SET (numéros d’articles 174161 à 174167) toujours disponible. Contactez-nous.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier